text.skipToContent text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência. Consulte aqui os horários de funcionamento.

Torquímetro Facom K.306A1000


Referência 2X626517
Isolado Não
Eletrónico Não
Peso 5900
Comprimento total (mm) 1280
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 3/4 polegadas
Momento de aperto (Nm) ['200', '1000']
Embalado por 1

Especificações

Isolado Não
Eletrónico Não
Peso 5900
Comprimento total (mm) 1280
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 3/4 polegadas
Momento de aperto (Nm) ['200', '1000']
Tamanho da ligação (mm) 19.05
Ajuste do tamanho do passo (Nm) 4
Divisão da escala de precisão (Nm) 4
Com extensão Não
Modelo de chave de fenda Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%) 4
Com escala Não
Marca Facom
Código pautal
Type Torque Wrench

Números do artigo

Referência 2X626517
EAN 3148518213271
UBB 500637455048
UNSPSC 27111715
Artigo do fabricante nr K.306A1000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.