text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

Torquímetro Facom 36nm


Accuracy: ± 6 %. R.203A wrench, graduated in N.m. with fixed square. J.203A - S.203A wrenches, graduated in daN.m. Supplied in plastic storage case with ISO 6789 calibration certificate.

Article number 1N683508
Comprimento (mm) 320
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Momento de aperto (Nm) 36 - 36
Tamanho da ligação (mm) 6.35
Packed per 1

Specifications

Comprimento (mm) 320
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Momento de aperto (Nm) 36 - 36
Tamanho da ligação (mm) 6.35
Modelo de chave de fenda Não
Haste quadrada Madeira compensada
Testado de acordo com a norma ISO 3316 Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%) 6
Marca Facom
Código pautal 82042000
Type Torque Wrench

Description

Accuracy: ± 6 %. R.203A wrench, graduated in N.m. with fixed square. J.203A - S.203A wrenches, graduated in daN.m. Supplied in plastic storage case with ISO 6789 calibration certificate.

Article numbers

Article number 1N683508
EAN 3148515121579
UBB 500637456293
UNSPSC 27111715
Manufacturer article nr  R.203DA
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.