text.skipToContent text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência. Consulte aqui os horários de funcionamento.

Torquímetro Facom 350nm


Referência 3K448377
Isolado Não
Eletrónico Não
Peso 1800
Comprimento total (mm) 725
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 14x18 mm
Momento de aperto (Nm) ['70', '350']
Embalado por 1

Especificações

Isolado Não
Eletrónico Não
Peso 1800
Comprimento total (mm) 725
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 14x18 mm
Momento de aperto (Nm) ['70', '350']
Ajuste do tamanho do passo (Nm) 2
Divisão da escala de precisão (Nm) 2
Com extensão Não
Modelo de chave de fenda Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%) 2
Com escala Não
Marca Facom
Código pautal
Type Torque Wrench

Números do artigo

Referência 3K448377
EAN 3148516945242
UBB 500637464032
UNSPSC 27111715
Artigo do fabricante nr S.306-350D
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.