text.skipToContent text.skipToNavigation

Torquímetro Facom 340nm


Accuracy: ± 4 %. Proven reliability: 100,000 cycles. End fitting: 9 x 12 or 14 x 18 mm. Wrenches which can be preset and used in tightening and untightening. Torque adjustment with a key using a control bench, see range of torque controllers. Knurled metal handle. Numbered wrenches supplied in plastic protection tube.

Referência 1V119032
Isolado Não
Eletrónico Não
Peso 1400
Comprimento total (mm) 618
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Isolado Não
Eletrónico Não
Peso 1400
Comprimento total (mm) 618
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 14x18 mm
Momento de aperto (Nm) ['60', '340']
Com extensão Não
Modelo de chave de fenda Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%) 4
Com escala Não
Marca Facom
Type Torque Wrench

Descrição

Accuracy: ± 4 %. Proven reliability: 100,000 cycles. End fitting: 9 x 12 or 14 x 18 mm. Wrenches which can be preset and used in tightening and untightening. Torque adjustment with a key using a control bench, see range of torque controllers. Knurled metal handle. Numbered wrenches supplied in plastic protection tube.

Números do artigo

Referência 1V119032
EAN 3148516935489
UBB 500637462622
UNSPSC 27111715
Artigo do fabricante nr S.248-340D
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.