text.skipToContent text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência. Consulte aqui os horários de funcionamento.

Torquímetro Facom 20 x 7


Factory accuracy: ± 2%. Reliability of mechanism: 50,000 cycles (wrenches -- 200 N.m). Use possible with accessories attachment 20 x 7 mm. One-way wrenches usable for unscrewing by reversing the bits. Numbered wrenches supplied with ISO 6789 calibration certificate. Wrenches supplied in plastic protection tube.

Referência 1P678236
Tamanho da ligação Outro
Momento de aperto (Nm) 70 - 350
Divisão da escala de precisão (Nm) 2
Modelo de chave de fenda Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%) 2
Embalado por 1

Especificações

Tamanho da ligação Outro
Momento de aperto (Nm) 70 - 350
Divisão da escala de precisão (Nm) 2
Modelo de chave de fenda Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%) 2
Com escala Sim
Marca Facom
Código pautal
Type Torque Wrench

Descrição

Factory accuracy: ± 2%. Reliability of mechanism: 50,000 cycles (wrenches -- 200 N.m). Use possible with accessories attachment 20 x 7 mm. One-way wrenches usable for unscrewing by reversing the bits. Numbered wrenches supplied with ISO 6789 calibration certificate. Wrenches supplied in plastic protection tube.

Números do artigo

Referência 1P678236
EAN 3148517325869
UBB 500637464297
UNSPSC 27111715
Artigo do fabricante nr S.306-350R
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.