text.skipToContent text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência. Consulte aqui os horários de funcionamento.

Torquímetro Facom 100nm


Referência 3J722150
Isolado Não
Eletrónico Não
Peso 1000
Comprimento total (mm) 437
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 9x12mm
Momento de aperto (Nm) ['20', '100']
Embalado por 1

Especificações

Isolado Não
Eletrónico Não
Peso 1000
Comprimento total (mm) 437
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 9x12mm
Momento de aperto (Nm) ['20', '100']
Ajuste do tamanho do passo (Nm) 1
Com extensão Não
Modelo de chave de fenda Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%) 2
Com escala Não
Marca Facom
Código pautal
Type Torque Wrench Removable Ratchet

Números do artigo

Referência 3J722150
EAN 3148516936103
UBB 500637464453
UNSPSC 27111715
Artigo do fabricante nr S.306A100
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.