Acessórios de chaves de parafusos dinamométricas
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
Ferramentas de torque
Acessórios de chaves de parafusos dinamométricas
1G802490
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
Torquímetro eletrónico Gedore ETP 1000 para teste de chave de torque 50-1000Nm 3/4” Square Drive
Adiconar catálogo
Referência
1G802490
Desenho
Outro
Comprimento total (mm)
245
Binário máximo (Nm)
1000
Acessórios
Sim
Peça
Não
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Outro
Comprimento total (mm)
245
Binário máximo (Nm)
1000
Acessórios
Sim
Peça
Não
Marca
Gedore
Código pautal
90318080
Model
ETP 1000
Download como PDF
Imprimir
Descrição
5 modelos na gama de 0. 5 a 3150 N-m, teste vertical e horizontal de acordo com a norma DIN EN ISO 6789, aparelho de teste de binário eletrónico integrado com eletrónica de medição, caixa robusta em alumínio fundido (exceto ETP 3150) com visor de operação separado ou destacável, interface de série RS232 para PC, rastreável de acordo com as normas nacionais, ETP 15 com proteção integrada contra sobrecarga e ferramenta para reposição manual após sobrecarga involuntária, Precisão de leitura do binário +/- 1 %, +/- 1 dígito do valor de leitura, Certificado de fábrica com base na VDI 2646, Certificado opcional de acordo com DAkkS-DKD-R 3-8, Certificado opcional de acordo com DAkkS-DKD-R 3-8, Um grande ecrã gráfico LC, Ampla gama de medição em N-m, pode ser comutada para cN-m, lbf-ft ou lbf-in (dependente do modelo), Unidade de alimentação com ficha EURO (adaptador UK, US, AUS a pedido), Âmbito de fornecimento: Ecrã de operação, suporte do ecrã incl. cabo, software incl. cabo de ligação para PC, cabo adaptador RS232 para USB disponível opcionalmente (Código 1957880)
Números do artigo
Referência
1G802490
EAN
4002805932995
UBB
500642893209
UNSPSC
27111739
Artigo do fabricante nr
2795868