FOCAL MEDITECH B.V.
Todas as categorias
Adesivos, selantes e fitas
Automação & ligação
Brands
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
Parafusos cab. oval
55025
55025.060.075
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
Parafuso cabeça redonda sextavado interior com flange ISO 7380-2 Aço inoxidável (Inox) A4 M6X75
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça redonda
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M6
Comprimento
75 mm
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça redonda
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Direção da rosca
Direita
Rosca
Métrica
Info
Devido á desfavorável geometria da cabeça, estes parafusos têm uma capacidade de carga reduzida.
Quando os parafusos de aço (por ex. 8.8 / 10.9 / 12.9) têm uma capacidade de carga reduzida, a marcação '0' precede a marcação da classe aço, por exemplo 8.8 → 08.8 e 10.9 → 010.9 e 12.9 → 012.9.
Nos parafusos de aço inox, a marcação pode ser feita com ""0"" antes da classe ex: A2-070, ou fica a marcação do aço e remove-se a classe da propriedade 70 (por ex. A2-70 → A2).
As antigas e as novas indicações podem coexistir durante um determinado período de tempo.
Dimensões
d-D
M6
dc (max.)
13.6
Rosca total C ≤
30
k (max.)
3.3
L (mm)
75
P
1
s
4
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
7380-2
Números do artigo
Referência
55025.060.075
EAN
8715494551076
UBB
500634455355
UNSPSC
31161518