text.skipToContent text.skipToNavigation

Tool trolley ECOline W748xD459xH1014mm 300kg 7 drawers 215 pcs. steel sheets KS TOOLS


completo com um sortido de ferramentas de 215 peças - com 7 gavetas com corrediças telescópicas com rolamentos de esferas (100% de extensão) - painéis laterais com orifícios quadrados para a fixação de diversos acessórios - com mecanismo de fecho automático e função SOFT-CLOSE - construção robusta em chapa de aço com 0, 8 mm - resistente à torção - fech

Embalado por 1

Descrição

completo com um sortido de ferramentas de 215 peças - com 7 gavetas com corrediças telescópicas com rolamentos de esferas (100% de extensão) - painéis laterais com orifícios quadrados para a fixação de diversos acessórios - com mecanismo de fecho automático e função SOFT-CLOSE - construção robusta em chapa de aço com 0, 8 mm - resistente à torção - fecho centralizado de todas as gavetas com fechadura de cilindro - gavetas com revestimento de borracha antiderrapante - tampo de trabalho com revestimento de espuma de 10 mm de espessura - com pega metálica lateral - com 2 rodas de Ø 125 mm - com 2 rodas giratórias de Ø 125 mm com travão de rolamento e de viragem com pintura eletrostática a pó - pode ser combinado com o móvel superior Dimensões totais na montagem com puxador e rodas (L x P x A) 748 x 459 x 1014 mm Dimensões internas das gavetas (L x P x A) 5 x 565 x 395 x 75 mm Dimensões internas das gavetas (L x P x A) 2 x 565 x 395 x 150 mm Capacidade de carga por gaveta 25 kg / capacidade de carga estática total 300 kg

Números do artigo

Referência 2A668389
EAN 4042146824580
UBB 500729864537
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 897.7215
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.