text.skipToContent text.skipToNavigation

Tomada Wera 8790 B VDE 19 x 46


3/8" VDE sockets with increased safety through yellow insulation core, which becomes visible in case of damage to the outer red VDE insulation layer. Individually tested tool as per IEC 60900 at 10,000V for safe working at the approved voltage of 1,000V.

Referência 3K224109
Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 19
Comprimento (mm) 46
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Tamanho da ligação 3/8 polegadas
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 19
Comprimento (mm) 46
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Tamanho da ligação 3/8 polegadas
Magnético Não
Inserção hexagonal dupla Não
Para aparafusadora de impacto Não
Testado por VDE Sim
Marca Wera
Código pautal
Type VDE Zyklop Socket

Descrição

3/8" VDE sockets with increased safety through yellow insulation core, which becomes visible in case of damage to the outer red VDE insulation layer. Individually tested tool as per IEC 60900 at 10,000V for safe working at the approved voltage of 1,000V.

Números do artigo

Referência 3K224109
EAN 4013288193063
UBB 500686653014
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05004963001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.