text.skipToContent text.skipToNavigation

Tomada Stahlwille 50IMP 21 mm


1/2” #a,-driveDIN 3129/ISO 1711-2para accionadores de potênciaAço de liga cromada, acabamento em bronze

Referência
Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 21
Comprimento 40
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 21
Comprimento 40
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Magnético Não
Inserção hexagonal dupla Não
Com articulação Não
Para aparafusadora de impacto Sim
Testado por VDE Não
Type 50 IMP 21

Descrição

1/2” #a,-driveDIN 3129/ISO 1711-2para accionadores de potênciaAço de liga cromada, acabamento em bronze

Números do artigo

Referência G0510.210.001
EAN 4018754015061
UBB 203122095458
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr 23010021

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.