text.skipToContent text.skipToNavigation

Tomada de impacto Stahlwille 60IMP 32 mm


1” #a,-driveDIN 3129/ISO 1711-2para accionadores de potênciaAço de liga metálica cromado, acabamento em bronze

Referência
Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 32
Comprimento 63
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1 polegada
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 32
Comprimento 63
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1 polegada
Magnético Não
Inserção hexagonal dupla Não
Com articulação Não
Para aparafusadora de impacto Sim
Testado por VDE Não
Type 60 IMP 32

Descrição

1” #a,-driveDIN 3129/ISO 1711-2para accionadores de potênciaAço de liga metálica cromado, acabamento em bronze

Números do artigo

Referência G0530.320.001
EAN 4018754016273
UBB 203122322407
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr 26010032

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.