text.skipToContent text.skipToNavigation

Tomada de impacto Stahlwille 50DIMP-36


1/2” #a,-accionamentoDIN 3129/ISO 1711-2para accionadores de potênciaAço de liga cromada, acabamento em bronze

Referência 9Y758696
Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 36
Comprimento (mm) 50
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 36
Comprimento (mm) 50
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Magnético Não
Inserção hexagonal dupla Sim
Com articulação Não
Para aparafusadora de impacto Sim
Testado por VDE Não
Marca Stahlwille
Código pautal
Model 50D IMP 36
Type Impact Socket

Descrição

1/2” #a,-accionamentoDIN 3129/ISO 1711-2para accionadores de potênciaAço de liga cromada, acabamento em bronze

Números do artigo

Referência 9Y758696
EAN 4018754251568
UBB 500636247669
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr 23011036
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.