text.skipToContent text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência. Consulte aqui os horários de funcionamento.

Tomada de impacto Stahlwille 50DIMP-32


1/2” #a,-driveDIN 3129/ISO 1711-2para accionadores de potênciaAço de liga cromada, acabamento em bronze

Referência 8L421285
Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 32
Comprimento (mm) 43
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 32
Comprimento (mm) 43
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Magnético Não
Inserção hexagonal dupla Sim
Com articulação Não
Para aparafusadora de impacto Sim
Testado por VDE Não
Marca Stahlwille
Código pautal
Model 50D IMP 32
Type Impact Socket

Descrição

1/2” #a,-driveDIN 3129/ISO 1711-2para accionadores de potênciaAço de liga cromada, acabamento em bronze

Números do artigo

Referência 8L421285
EAN 4018754251551
UBB 500636247412
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr 23011032
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.