Machos de máquina
Todas as categorias
Adesivos, selantes e fitas
Automação & ligação
Brands
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
Roscar
Machos de máquina
5B372752
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
Thread former DIN 2174 (DIN 371) M10 shape C HSS-Co TiN 6HX PROMAT
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
5B372752
Comprimento da rosca (mm)
24
Comprimento total (mm)
100
Diâmetro do eixo (mm)
10
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
1.5
Tamanho da rosca
10
Adequado para furos cegos
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Comprimento da rosca (mm)
24
Comprimento total (mm)
100
Diâmetro do eixo (mm)
10
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
1.5
Tamanho da rosca
10
Adequado para furos cegos
Sim
Material de corte
Outro
Chave quadrada (mm)
8
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5B372752
EAN
4015448534303
UBB
500582328984
UNSPSC
31161708
Artigo do fabricante nr
4000867621