text.skipToContent text.skipToNavigation

Tesoura de placa Bosch GSC 75-16


Referência 0F729693
Tensão (V) 230
Consumo nominal de energia (W) 750
Peso da máquina (kg) 1.7
Raio mais baixo (mm) 35
Velocidade de corte em vazio (1/min) 5200
Espessura máx. do material em alumínio 250 N/mm² (mm) 2.2
Espessura máx. do material em aço 400 N/mm² (mm) 1.6
Embalado por 1

Especificações

Tensão (V) 230
Consumo nominal de energia (W) 750
Peso da máquina (kg) 1.7
Raio mais baixo (mm) 35
Velocidade de corte em vazio (1/min) 5200
Espessura máx. do material em alumínio 250 N/mm² (mm) 2.2
Espessura máx. do material em aço 400 N/mm² (mm) 1.6
Espessura máx. do material em aço 600 N/mm² (mm) 1.2
Espessura máx. do material em aço 800 N/mm² (mm) 0.7
Marca BOSCH

Números do artigo

Referência 0F729693
EAN 3165140843034
UBB 500649164190
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 0601500500
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.