text.skipToContent text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência. Consulte aqui os horários de funcionamento.

Tecwerk Open-end ring ratchet spanner width across flats 8 mm length 135 mm reversible P


Reversible. CV steel. Matt chrome-plated. 15° jaw position, ring end angled 15°. 72 teeth

Referência 8Q654751
Comprimento (mm)
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Proteção da superfície Cromado
Largura da chave de caixa/anel/roquete (mm) 8
Modelo com catraca Sim
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (mm) 135
Largura da chave na extremidade aberta (mm) 8
Proteção da superfície Cromado
Largura da chave de caixa/anel/roquete (mm) 8
Modelo com catraca Sim
Contagem de pontos 72
Marca Tecwerk

Descrição

Reversible. CV steel. Matt chrome-plated. 15° jaw position, ring end angled 15°. 72 teeth

Números do artigo

Referência 8Q654751
EAN 4015448966678
UBB 500751352641
UNSPSC 27111713
Artigo do fabricante nr 2000821440
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.