text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Hexagonal die nut DIN 382 M4 HSS 6g


HSS. DIN 382. Metric ISO thread DIN 13. Tolerance range 6 g. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength

Artikelnummer 1R088433
Diâmetro exterior (mm) 55
Altura 5
Tipo de rosca Métrico
Tamanho da rosca (métrica) 4
Rosca de passo (mm) 0.7000000000000001
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Diâmetro exterior (mm) 55
Altura 5
Tipo de rosca Métrico
Tamanho da rosca (métrica) 4
Rosca de passo (mm) 0.7000000000000001
Material de corte HSS

Beschreibung

HSS. DIN 382. Metric ISO thread DIN 13. Tolerance range 6 g. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength

Artikelnummern

Artikelnummer 1R088433
EAN 4015448597803
UBB 500751879684
UNSPSC 27112805
Hersteller Artikel Nr 2000867787
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.