text.skipToContent text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência. Consulte aqui os horários de funcionamento.

Tecwerk Flat chisel length 200 mm cutting edge width 24 mm shank cross-sect. 23 x 13 mm


DIN 6453. Chromium-vanadium air-hardened steel. Made of flat oval steel. Painted. Hardened. Tempered drive head

Referência 3L392589
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 200
Largura do cinzel (mm) 24
Material Aço cromo-vanádio
Forma da haste Oval plana
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 200
Largura do cinzel (mm) 24
Material Aço cromo-vanádio
Forma da haste Oval plana
Marca Tecwerk

Descrição

DIN 6453. Chromium-vanadium air-hardened steel. Made of flat oval steel. Painted. Hardened. Tempered drive head

Números do artigo

Referência 3L392589
EAN 4015448958031
UBB 500751280875
UNSPSC 27111901
Artigo do fabricante nr 2000812104
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.