Laser de linhas cruzadas
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
Ferramentas de inspeção & marcação, medição
Níveis
Laser de linhas cruzadas
0M105079
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
Stanley FATMAX Cross Line Laser em caixa TSTAK Feixe verde 30m ±3mm/10m Bateria de iões de lítio
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
0M105079
Cor da caixa
Outro
Peso
3720
Com controlo remoto
Não
Interface
Não
Rota de sinalização visível
Não
Comprimento da via de sinalização (m)
50
Rota de sinalização rotativa
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Cor da caixa
Outro
Peso
3720
Com controlo remoto
Não
Interface
Não
Rota de sinalização visível
Não
Comprimento da via de sinalização (m)
50
Rota de sinalização rotativa
Não
Precisão (mm)
0.3
Comprimento de onda do sensor (nm)
530
Grau de proteção (IP)
IP54
Tipo de bateria
Lithium-ions
Classe laser
Classe 2
Model
FATMAX
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0M105079
EAN
3253561775987
UBB
500715814611
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
FMHT77598-1