Laser de linhas cruzadas
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
Ferramentas de inspeção & marcação, medição
Níveis
Laser de linhas cruzadas
5R599817
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
Stanley FATMAX Laser de linhas cruzadas em caixa de cartão Feixe verde 30m ±3mm/10m 4x Pilha AA
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
5R599817
Cor da caixa
Outro
Peso
1050
Com controlo remoto
Não
Interface
Não
Rota de sinalização visível
Não
Comprimento da via de sinalização (m)
50
Rota de sinalização rotativa
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Cor da caixa
Outro
Peso
1050
Com controlo remoto
Não
Interface
Não
Rota de sinalização visível
Não
Comprimento da via de sinalização (m)
50
Rota de sinalização rotativa
Não
Precisão (mm)
0.3
Comprimento de onda do sensor (nm)
530
Grau de proteção (IP)
IP54
Tipo de bateria
Outro
Classe laser
Classe 2
Model
FATMAX
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5R599817
EAN
3253561775864
UBB
500573545869
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
FMHT77586-1