text.skipToContent text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência. Consulte aqui os horários de funcionamento.

Stahlwille Dois elevadores de sucção dupla


tampa de aspiração #O, 120 macção mecânica com fechos de segurançaplástico ABS especialresistente a óleos e ácidoscom ranhuras para cinto no manuseamentocapacidade de carga 60 kg

Referência G1300.011.352
Diâmetro da cabeça (mm) 120
Material Plástico
Capacidade de carga máxima (kg) 60
Diâmetro do disco de aspiração (mm) 120
Número de cabeças 2
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro da cabeça (mm) 120
Material Plástico
Capacidade de carga máxima (kg) 60
Diâmetro do disco de aspiração (mm) 120
Número de cabeças 2
Cabeça móvel Não
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 1255
Código pautal
Type Suction Jack

Descrição

tampa de aspiração #O, 120 macção mecânica com fechos de segurançaplástico ABS especialresistente a óleos e ácidoscom ranhuras para cinto no manuseamentocapacidade de carga 60 kg

Números do artigo

Referência G1300.011.352
EAN 4018754045754
UBB 500501065386
UNSPSC 47131824
Artigo do fabricante nr 74280001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.