text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille VDE alicate combinado ponta reta aço cromado 200mm

Referência G1001.700.200
Isolado Sim
Forma Direto
Proteção da superfície Cromado
Peso 359
Comprimento 200
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Corte saliente Não

Especificações

Isolado Sim
Forma Direto
Proteção da superfície Cromado
Peso 359
Comprimento 200
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Corte saliente Não
Material Aço
Com pinça de corte diagonal Sim
Modelo de baixa faísca Não
Largura da cabeça (mm) 75
Diâmetro da gama de tiras (mm) 2 - 2.5
Secção transversal da gama de tiras (mm²) 16 - 16
Design do punho 1 componente
Com proteção contra impactos Não
Testado para ESD Não
Cobertura do punho Revestido em plástico
Superfície de agarrar Dentado
Forjado Não
Testado por VDE Sim
Marca STAHLWILLE
Model 65017

Números do artigo

Referência G1001.700.200
EAN 4018754036257
UBB 203102204948
UNSPSC 27112139
Artigo do fabricante nr 65017200
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.