text.skipToContent text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência. Consulte aqui os horários de funcionamento.

Stahlwille Punho flexível 504/18


Referência 0V012034
Desenho Direto
Isolado Sim
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 469
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Junta universal Não
Embalado por 1

Especificações

Desenho Direto
Isolado Sim
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 469
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Junta universal Não
Tamanho da ligação (mm) 12.7
Pega deslizante Não
Testado de acordo com a norma ISO 3315 Sim
Testado por VDE Não
Marca Stahlwille
Código pautal
Type Flex Handle

Números do artigo

Referência 0V012034
EAN 4018754238538
UBB 500636246836
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 13061018
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.