hangereedschap
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
Martelos
Martelos plásticos
Martelos de nylon
G1255.270.002
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
Martelo de nylon Stahlwille 10956N 27 mm TIPO N
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Com cabeças intermutáveis de nylon vestamide resistente aos choques e um veio de nogueira
Descrição completa
Referência
G1255.270.002
Desenho
Plastic hammer
Antimagnético
Não
Comprimento
265
Material stick
Madeira
Diâmetro da ponta/largura da ponta (mm)
27
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Desenho
Plastic hammer
Antimagnético
Não
Comprimento
265
Material stick
Madeira
Diâmetro da ponta/largura da ponta (mm)
27
Magnético
Não
Sem retorno
Não
Modelo de baixa faísca
Não
Peso total (g)
232
Ponta intercambiável
Sim
Cabeça de material
Outro
Com extrator de unhas
Não
Com proteção para o palito
Não
Com suporte de unhas
Não
Type
10956N 27 NYLONHAMMER
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Com cabeças intermutáveis de nylon vestamide resistente aos choques e um veio de nogueira
Números do artigo
Referência
G1255.270.002
EAN
4018754197552
UBB
500570710995
UNSPSC
27111602
Artigo do fabricante nr
70171027