text.skipToContent text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência. Consulte aqui os horários de funcionamento.

STAHLWILLE Luzes de trabalho 13133


fonte de luz prática para casa, passatempos, comércio e indústria LED COB de 30 W de alto rendimento com 2800 lmmmodos de luz ajustáveis com três níveis de luminosidade: 100% / 50% / 25%bateria recarregável integrada24,42 WH com eletrónica de segurança recarregável através de ligação tipo Caproximadamente 8 horas de tempo de cargacom controlo de carga e indicador de capacidade restanteSuporte/alça de transporte ajustável a 180°com suporte magnético para fixação segura em superfícies metálicasgancho de suspensão para pendurarpara utilização em áreas interiores e exteriores (certificado IP64)armazenamento compacto e plano

Referência 4J676099
Com tomada de corrente Não
Caixa de material Outro
Tipo de lâmpada LED não trocável
Tensão nominal (V) 3.7 - 3.7
Grau de proteção (IP) IP64
Embalado por 1

Especificações

Com tomada de corrente Não
Caixa de material Outro
Tipo de lâmpada LED não trocável
Tensão nominal (V) 3.7 - 3.7
Grau de proteção (IP) IP64
Com tampa de proteção Não
Com fonte de luz Sim
Com suporte para tripé Não
Potência máxima do sistema (W) 30
Fluxo luminoso nominal de acordo com a norma IEC 62722-2-1 (lm) 2800
Cor da luz Outro
Grau de proteção (NEMA) Outro
Cobertura de proteção do material Outro
Com rodas Não
Marca Stahlwille
Código pautal
Type LED Work Light

Descrição

fonte de luz prática para casa, passatempos, comércio e indústria LED COB de 30 W de alto rendimento com 2800 lmmmodos de luz ajustáveis com três níveis de luminosidade: 100% / 50% / 25%bateria recarregável integrada24,42 WH com eletrónica de segurança recarregável através de ligação tipo Caproximadamente 8 horas de tempo de cargacom controlo de carga e indicador de capacidade restanteSuporte/alça de transporte ajustável a 180°com suporte magnético para fixação segura em superfícies metálicasgancho de suspensão para pendurarpara utilização em áreas interiores e exteriores (certificado IP64)armazenamento compacto e plano

Números do artigo

Referência 4J676099
EAN 4018754341382
UNSPSC 39120000
Artigo do fabricante nr 77490015
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.