text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Jogo de chaves de boca dupla 20/12 12 partes de largura entre planos 6-32 mm


Chaves métricas, diferentes tamanhos de chaves numa mala de enrolar. Lados do anel com aros profundos, ângulo de apoio de 75°Design inteligente, robusto, fino e leveAlta resistência à flexão devido ao perfil em T duploSuperfície antiderrapante e agradável à peleExtremamente resistente, excecionalmente durávelForjada a gota, endurecida e arrefecida em banho de óleoAço de liga cromada de alta qualidade, cromadoCaixa de enrolar robusta com fecho de gancho e argola em poliésterAs inserções em rede permitem a visibilidade da ferramenta inseridaProtecção segura da ferramenta com um mínimo de espaço

Referência G0261.001.790
Proteção da superfície Cromado
Número de chaves de porcas 12
Número total de ferramentas 12
Largura da chave (mm) 6 - 32
Marca Stahlwille
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Número de chaves de porcas 12
Número total de ferramentas 12
Largura da chave (mm) 6 - 32
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 2890
Código pautal 8204110000
Type Wrench Set

Descrição

Chaves métricas, diferentes tamanhos de chaves numa mala de enrolar. Lados do anel com aros profundos, ângulo de apoio de 75°Design inteligente, robusto, fino e leveAlta resistência à flexão devido ao perfil em T duploSuperfície antiderrapante e agradável à peleExtremamente resistente, excecionalmente durávelForjada a gota, endurecida e arrefecida em banho de óleoAço de liga cromada de alta qualidade, cromadoCaixa de enrolar robusta com fecho de gancho e argola em poliésterAs inserções em rede permitem a visibilidade da ferramenta inseridaProtecção segura da ferramenta com um mínimo de espaço

Números do artigo

Referência G0261.001.790
EAN 4018754080984
UBB 203120263603
UNSPSC 27111743
Artigo do fabricante nr 96410406
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.