text.skipToContent text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência. Consulte aqui os horários de funcionamento.

Stahlwille Extension 434


Referência G0462.000.434
Comprimento (mm) 194
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 3/8 polegadas
Tamanho da ligação (mm) 9.525
Haste quadrada 12,5 mm (1/2 polegada)
Testado de acordo com a norma ISO 3316 Não
Testado por VDE Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (mm) 194
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 3/8 polegadas
Tamanho da ligação (mm) 9.525
Haste quadrada 12,5 mm (1/2 polegada)
Testado de acordo com a norma ISO 3316 Não
Testado por VDE Não
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 108
Código pautal
Type Flexible Socket Extension

Números do artigo

Referência G0462.000.434
EAN 4018754012664
UBB 203122102619
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 12040000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.