text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Engineers Hammer Cabeça de aço Cabo de nogueira 300mm 300g


As mangas metálicas para overstrike proporcionam uma excelente proteção contra “falhas ”Cabo de nogueira com design ergonómico e dupla curvaturaA extremidade do cabo envernizada melhora a aderênciaEstá em conformidade com a norma DIN 1041DIN e o peso está gravado na cabeça do martelo

Referência 2H097212
Desenho Outro
Antimagnético Não
Comprimento (mm) 300
Material stick Madeira
Magnético Não
Embalado por 1

Especificações

Desenho Outro
Antimagnético Não
Comprimento (mm) 300
Material stick Madeira
Magnético Não
Sem retorno Não
Modelo de baixa faísca Não
Peso da cabeça (g) 300
Peso total (g) 400
Ponta intercambiável Não
Cabeça de material Outro
Com extrator de unhas Não
Com proteção para o palito Não
Com suporte de unhas Não
Marca Stahlwille
Código pautal
Type 10961 300 G SCHLOSSERHAMMER

Descrição

As mangas metálicas para overstrike proporcionam uma excelente proteção contra “falhas ”Cabo de nogueira com design ergonómico e dupla curvaturaA extremidade do cabo envernizada melhora a aderênciaEstá em conformidade com a norma DIN 1041DIN e o peso está gravado na cabeça do martelo

Números do artigo

Referência 2H097212
EAN 4018754306909
UBB 500696176998
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 70110010
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.