text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Chave dupla para anéis OPEN-RING 24 17 x 19 mm 220 mm com duplo hexágono


largura métrica entre faces10° angularcom duplo hexágonoDIN 3118/ISO 3318design robusto, fino e leveextremamente resistente e duradouroacabamento arredondado STAHLWILLE para um toque agradável e antiderrapanteforjado a gota, temperado e arrefecido em banho de óleoAço-liga cromado, cromado

Referência
Proteção da superfície Cromado
Comprimento 220
Chave de boca grande (mm) 19
Chave de tamanho pequeno (mm) 17
Modelo de chave simples Não
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento 220
Chave de boca grande (mm) 19
Chave de tamanho pequeno (mm) 17
Modelo de chave simples Não
Modelo aberto Sim
Marca STAHLWILLE
Type 24 17 X 19

Descrição

largura métrica entre faces10° angularcom duplo hexágonoDIN 3118/ISO 3318design robusto, fino e leveextremamente resistente e duradouroacabamento arredondado STAHLWILLE para um toque agradável e antiderrapanteforjado a gota, temperado e arrefecido em banho de óleoAço-liga cromado, cromado

Números do artigo

Referência G0275.017.019
EAN 4018754021956
UBB 203120172523
UNSPSC 27111743
Artigo do fabricante nr 41081719

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.