text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Chave dupla para anéis 23 18 x 19 mm


offset rasoDIN 897/ISO 10104Aço de liga cromado, cromado

Referência
Proteção da superfície Cromado
Comprimento 260
Com manivela Sim
Chave de boca grande (mm) 19
Chave de tamanho pequeno (mm) 18
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento 260
Com manivela Sim
Chave de boca grande (mm) 19
Chave de tamanho pequeno (mm) 18
Modelo de chave simples Não
Modelo de baixa faísca Não
Type 23 18 X 19

Descrição

offset rasoDIN 897/ISO 10104Aço de liga cromado, cromado

Números do artigo

Referência G0255.018.019
EAN 4018754021772
UBB 203120200415
UNSPSC 27111743
Artigo do fabricante nr 41071819

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.