text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Chave dupla de abrir MOTOR 10 5,5 x 7 mm comprimento 120 mm cromada


Excelente rigidez à flexão e boa aderência devido ao duplo perfil em T na zona centralO material está concentrado apenas nos pontos de carga para evitar o risco de rupturaExtremamente resistente e, no entanto, muito fino e leveAs tolerâncias mais apertadas nos mordentes da chave impedem o encravamento e o deslizamentoSuperfície mate de alta qualidade, a

Referência
Proteção da superfície Cromado
Comprimento 120
Chave de boca grande (mm) 7
Chave de tamanho pequeno (mm) 5.5
Modelo de chave simples Não
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento 120
Chave de boca grande (mm) 7
Chave de tamanho pequeno (mm) 5.5
Modelo de chave simples Não
Marca Stahlwille
Type 10 5,5 X 7

Descrição

Excelente rigidez à flexão e boa aderência devido ao duplo perfil em T na zona centralO material está concentrado apenas nos pontos de carga para evitar o risco de rupturaExtremamente resistente e, no entanto, muito fino e leveAs tolerâncias mais apertadas nos mordentes da chave impedem o encravamento e o deslizamentoSuperfície mate de alta qualidade, agradável à pele, sem cantos e arestas vivasAço de liga cromado, cromadoPara DIN 3110 e ISO 10102

Números do artigo

Referência G0220.005.007
EAN 4018754018147
UBB 203120188479
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 40035507

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.