text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Chave de fendas T 6 Hex C 6,3 L.25mm


Numero articolo G0561.001.410
Sistema de aparafusamento Torx
Comprimento total (mm) 25
Tamanho (TX) 6
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Confezionato per 1

Specifiche

Sistema de aparafusamento Torx
Comprimento total (mm) 25
Tamanho (TX) 6
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Tamanho da ligação (mm) 0.25
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Nenhum
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 4
Código do produto 8207903000
Type Torx Screwdriver Bit

Numeri di articolo

Numero articolo G0561.001.410
EAN 4018754011216
UBB 203122417876
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  08130006
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.