text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 93/6A

Referência 8F995078
Largura 877
Altura 1000
Profundidade 481
Proteção da superfície Outro
Material Outro

Especificações

Largura 877
Altura 1000
Profundidade 481
Proteção da superfície Outro
Material Outro
Número de gavetas 6
Com travão Sim
Com gavetas Sim
Marca STAHLWILLE
Ral 7016

Descrição

Conceito de segurança em duas fases:1. fecho centralizado através de fechadura de cilindro com chave articulada2. à prova de queda - não é possível puxar várias gavetas ao mesmo tempo2 pegasprotecção contra impactos em toda a voltabandeja de plástico durável em ABS com compartimentos para peças pequenasrodas de rolamento liso resistentes a óleos e ácidos (D.125 mm) com protecções de rosca para proteger os rolamentos da sujidade e das roscas, com dois travões de bloqueiofuro em ambos os lados para ganchos n.º 8031-8041, por exemplo, para ferramentas maiorespode ser equipado com inserções STAHLWILLE standard e TCS6 gavetas facilmente removíveis (preto, RAL 9005) com extensão total (370 mm) e guia de gaiola com rolamentos de esferascom suporte para rolos de papelpode ser equipado com inserções STAHLWILLE TCS (por gaveta 1 x 3/3)

Números do artigo

Referência 8F995078
EAN 4018754327508
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 81200154
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.