text.skipToContent text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência. Consulte aqui os horários de funcionamento.

Stahlwille 53 16 mm


Referência
Proteção da superfície Cromado
Largura da chave (mm) 16
Comprimento (mm) 69
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Tamanho da ligação (mm) 12.7
Largura da chave (polegada) Outro
Testado de acordo com a norma ISO 3316 Não
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Largura da chave (mm) 16
Comprimento (mm) 69
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Tamanho da ligação (mm) 12.7
Largura da chave (polegada) Outro
Testado de acordo com a norma ISO 3316 Não
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 140
Código pautal
Type Uniflex Socket

Números do artigo

Referência G0375.160.001
EAN 4018754006199
UBB 203122660814
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr 03040016

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.