text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 1446 Chave de fenda Torx TX40 6.3mm Hex 38mm

Referência 3U639792
Sistema de aparafusamento Torx
Comprimento total (mm) 38
Tamanho (TX) 40
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Sim
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não

Especificações

Sistema de aparafusamento Torx
Comprimento total (mm) 38
Tamanho (TX) 40
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Sim
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Tamanho da ligação (mm) 6
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Nenhum
Marca STAHLWILLE
Model 1446

Números do artigo

Referência 3U639792
EAN 4018754255788
UBB 500636246422
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 08161140
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.