text.skipToContent text.skipToNavigation

STAH PULLER 11040 40N-3100X80M

Referência G1311.100.003
Desenho Outro
Força de tração máxima (N) 34.34
Número de ganchos 2
Braços reversíveis Sim
Grampo de fixação Sim
Alcance de fixação (mm) 80
Largura do pé de gancho (mm) 90

Especificações

Desenho Outro
Força de tração máxima (N) 34.34
Número de ganchos 2
Braços reversíveis Sim
Grampo de fixação Sim
Alcance de fixação (mm) 80
Largura do pé de gancho (mm) 90
Extensão de aperto (tração interna) (mm) 10 - 100
Extensão máxima de aperto (tração externa) (mm) 100
Marca STAHLWILLE
Type 11040 N-3

Números do artigo

Referência G1311.100.003
EAN 4018754172832
UBB 500504912451
UNSPSC 27111712
Artigo do fabricante nr 71120013
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.