text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Inter compartimento 912 Incluindo 912 Vazio


com compartimentos para peças pequenas, como parafusos, porcas, etc. Resistente a óleo e skydrol8 compartimentos de 60 x 80 mm ou 80 x 80 mm2 compartimentos de 100 x 165 mm ou 50 x 330 mm

Referência G1700.812.070
Cor Preto
Largura 530
Altura 30
Profundidade 520
Tipo de acessórios/componentes Outro
Embalado por 1

Especificações

Cor Preto
Largura 530
Altura 30
Profundidade 520
Tipo de acessórios/componentes Outro
Material Outro
Acessórios Sim
Peça Não
Adequado para encosto perfurado Não
Fixação por encaixe Não
Fixação por parafuso Não

Descrição

com compartimentos para peças pequenas, como parafusos, porcas, etc. Resistente a óleo e skydrol8 compartimentos de 60 x 80 mm ou 80 x 80 mm2 compartimentos de 100 x 165 mm ou 50 x 330 mm

Números do artigo

Referência G1700.812.070
EAN 4018754124718
UBB 203120647425
UNSPSC 27111714
Artigo do fabricante nr 83812070
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.