text.skipToContent text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência. Consulte aqui os horários de funcionamento.

STAH CHAVE WR 3- 35CPKW


DIN 3119/ISO 6788Secção central forjada, braços de extensão prensados com cabeças de encaixe forjadas extra profundasAço de liga cromado, cromado

Referência G0290.001.780
Proteção da superfície Cromado
Peso 5020
Comprimento total (mm) 400
Largura da chave 1 (mm) 17
Largura da chave 2 (mm) 19
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Peso 5020
Comprimento total (mm) 400
Largura da chave 1 (mm) 17
Largura da chave 2 (mm) 19
Chave de boca 3 (mm) 22
Largura da chave 4 (mm) 12.5
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 2050
Código pautal
Model 35 C PKW
Type Wheel Brace

Descrição

DIN 3119/ISO 6788Secção central forjada, braços de extensão prensados com cabeças de encaixe forjadas extra profundasAço de liga cromado, cromado

Números do artigo

Referência G0290.001.780
EAN 4018754025923
UBB 203120259254
UNSPSC 27111714
Artigo do fabricante nr 43030006
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.