text.skipToContent text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência. Consulte aqui os horários de funcionamento.

STAH CHAVE WR 3- 34CLKW


DIN 3119/ISO 6788Secção central forjada, braços de extensão prensados com cabeças de encaixe forjadas extra profundasAço de liga cromada, cromado

Referência G0290.001.795
Proteção da superfície Cromado
Peso 2058
Comprimento total (mm) 520
Haste quadrada 25 mm (1 polegada)
Largura da chave 1 (mm) 24
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Peso 2058
Comprimento total (mm) 520
Haste quadrada 25 mm (1 polegada)
Largura da chave 1 (mm) 24
Largura da chave 2 (mm) 27
Chave de boca 3 (mm) 32
Largura da chave 4 (mm) 20
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 5000
Código pautal
Model 34 C LKW
Type Wheel Brace

Descrição

DIN 3119/ISO 6788Secção central forjada, braços de extensão prensados com cabeças de encaixe forjadas extra profundasAço de liga cromada, cromado

Números do artigo

Referência G0290.001.795
EAN 4018754025916
UBB 203120259171
UNSPSC 27111714
Artigo do fabricante nr 43030005
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.