text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 3/8” Chave de vela de ignição Chave tamanho 12mm L.140mm


extra longo para bujões de aquecimento de difícil acesso3/8” #a,-drive10 mm p.ex. para Renault, VW/Audi TDi12 mm p.ex. para BMW, Mercedes-Benz (201, 202 tecnologia de quatro válvulas), Ford, Opel, Renault

Referência G0337.120.001
Proteção da superfície Cromado
Largura da chave (mm) 12
Comprimento 140
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 3/8 polegadas
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Largura da chave (mm) 12
Comprimento 140
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 3/8 polegadas
Magnético Não
Inserção hexagonal dupla Não
Com articulação Sim
Para aparafusadora de impacto Não
Testado por VDE Não
Type 3047 SW 12

Descrição

extra longo para bujões de aquecimento de difícil acesso3/8” #a,-drive10 mm p.ex. para Renault, VW/Audi TDi12 mm p.ex. para BMW, Mercedes-Benz (201, 202 tecnologia de quatro válvulas), Ford, Opel, Renault

Números do artigo

Referência G0337.120.001
EAN 4018754138852
UBB 500500295166
UNSPSC 27111714
Artigo do fabricante nr 02180012
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.