Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Alicates & pinças
Alicate de pontas
Alicates telefone & rádios
G1030.300.200
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
Alicate de bico redondo Stahlwille 6530 Tipo 3 200mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
G1030.300.200
Isolado
Sim
Forma
Curvado
Proteção da superfície
Outro
Com cortador de fio
Sim
Peso
198
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Isolado
Sim
Forma
Curvado
Proteção da superfície
Outro
Com cortador de fio
Sim
Peso
198
Comprimento
200
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Forma de compressão
Outro
Adequado para fibra ótica
Não
Comprimento do mordente (mm)
76
Com pinça de corte diagonal
Não
Modelo de baixa faísca
Não
Largura da cabeça (mm)
17
Design do punho
2 componentes
Com função de decapagem
Sim
Com proteção contra impactos
Não
Testado para ESD
Não
Cobertura do punho
Outro
Superfície de agarrar
Dentado
Forjado
Não
Altura da cabeça (mm)
3.5
Testado por VDE
Não
Model
6530
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
G1030.300.200
EAN
4018754206292
UBB
203100030808
UNSPSC
27112148
Artigo do fabricante nr
65303200