Artikelen Meyra
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
Alicates & pinças
Alicate ajustável
G1051.600.300
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
Stahlwille Alicate para bomba de água 51mm abertura da mandíbula cabo rugoso aço cromado 300mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
G1051.600.300
Isolado
Sim
Proteção da superfície
Outro
Peso
520
Comprimento
300
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Isolado
Sim
Proteção da superfície
Outro
Peso
520
Comprimento
300
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Abertura máxima das bochechas (mm)
45
Modelo de baixa faísca
Não
Design do punho
1 componente
Com proteção contra impactos
Não
Número de regulações
7
Cobertura do punho
Revestido em plástico
Testado por VDE
Não
Download como PDF
Imprimir
Descrição
DIN ISO 8976 (n.º 207 c)articulação em caixa7 posições de regulação (175 mm 6 posições de regulação)proteção anti-apertoCromo-Vanádio
Números do artigo
Referência
G1051.600.300
EAN
4018754170135
UBB
203102216827
UNSPSC
27112101
Artigo do fabricante nr
65516300