text.skipToContent text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência. Consulte aqui os horários de funcionamento.

STAH 4026-6 ADJSTBLE SINGLE-END SPANNER


canhotoDIN 3117/ISO 6787 (forma B)ASME B 107.100deslocamento do mordente 22,5°Ccromo-vanádio, acabamento em bronze

Referência 1O948555
Proteção da superfície Mecânico-hidráulico
Comprimento (mm) 159
Abertura máxima da chave (mm) 24
Testado de acordo com a norma ISO 6787 Sim
Posição do mordente (°) 22.5
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Mecânico-hidráulico
Comprimento (mm) 159
Abertura máxima da chave (mm) 24
Testado de acordo com a norma ISO 6787 Sim
Posição do mordente (°) 22.5
Marca Stahlwille
Código pautal
Type Adjustable Wrench

Descrição

canhotoDIN 3117/ISO 6787 (forma B)ASME B 107.100deslocamento do mordente 22,5°Ccromo-vanádio, acabamento em bronze

Números do artigo

Referência 1O948555
EAN 4018754299577
UBB 500696174183
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 40260106
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.