text.skipToContent text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência. Consulte aqui os horários de funcionamento.

La-Ka-Pe Stackable transport container L 800 x W 600 x H 320 mm red PP


Referência 1P480051
Cor Red
Proteção da superfície Outro
Com tampa de cobertura Não
Material Outro
Com pega Sim
Empilhável Sim
Carga líquida permitida (kg) 60
Embalado por 1

Especificações

Cor Red
Proteção da superfície Outro
Com tampa de cobertura Não
Material Outro
Com pega Sim
Empilhável Sim
Carga líquida permitida (kg) 60
Transparente Não
Com fechadura Não
Largura interior (mm) 545
Altura interior (mm) 305
Largura exterior (mm) 600
Altura exterior (mm) 320
Profundidade exterior (mm) 800
Profundidade interior (mm) 740
Marca La-ka-pe
Código pautal

Números do artigo

Referência 1P480051
EAN 4031022013538
UBB 500581163648
UNSPSC 24102103
Artigo do fabricante nr TK800/320-0 ROT
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.