Químico
70646
70646.200.001
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
Spit Perno para ancoragem Maxima Aço inoxidável (Inox) A4 M20
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Material
Aço inoxidável
Aprovação
ETA Option 7
Rosca
Métrica
Tipo nº.
Maxima
Info
M8 - M16 são fornecidos com ferramenta de instalação.
Para completar a ancoragem quimica, a cápsula e o perno (incl. porca e anilha) devem ser encomendados separadamente.
Mais informação técnica de aprovação está disponivel sob pedido.
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 10
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M20
Comprimento
260 mm
Material
Aço inoxidável
Aprovação
ETA Option 7
Rosca
Métrica
Tipo nº.
Maxima
Info
M8 - M16 são fornecidos com ferramenta de instalação.
Para completar a ancoragem quimica, a cápsula e o perno (incl. porca e anilha) devem ser encomendados separadamente.
Mais informação técnica de aprovação está disponivel sob pedido.
Dimensões
Cargas máximas admissiveis em kN
36.9
d-D
M20
Profundidade do furo até ao ponto mais profundo (homin.-homax.)
170
Diâmetro do furo no elemento a fixar (df)
22
Distância ao bordo (Ccr, N), característica
170
Profundidade de ancoragem efectiva (hef.min-hef.max.)
170
L (mm)
260
Distância mínima à borda (Cmin.)
85
Distância mínima entre eixos (Smin.)
85
Espessura mínima de elemento de betão (hmin.)
220
Diâmetro nominal da broca (do)
25
Distância entre eixos (Scr, N), característica
340
Espessura máxima de aperto
68
Binário de aperto em Nm
120
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
70646.200.001
EAN
3439510524503
UBB
500503080920
UNSPSC
31161601
Artigo do fabricante nr
52450