Fixações em furos
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
Fixações em furos
70880
70880.270.001
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
Spit Bucha auto-perfurante para gesso Zamac 3 Zincado TF 27
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Material
Zamac 3
Tratamento sup.
Zincado
Info
Ancoragem auto perfurante para fixações em gesso FABORY DRIVA Zamac 3 (zinc alloy), tipo TP 12 com parafusos zincados para paineis e tipo TF 27 com parafusos cabeça de embeber zincado.
Os valores são para aplicações em gesso 10 mm e 13 mm e betão celular (6 mm pré furo).
A carga admissivel (Nrec/Vrec) incluí o fator de segurança 5 na carga limite.
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Material
Zamac 3
Tratamento sup.
Zincado
Info
Ancoragem auto perfurante para fixações em gesso FABORY DRIVA Zamac 3 (zinc alloy), tipo TP 12 com parafusos zincados para paineis e tipo TF 27 com parafusos cabeça de embeber zincado.
Os valores são para aplicações em gesso 10 mm e 13 mm e betão celular (6 mm pré furo).
A carga admissivel (Nrec/Vrec) incluí o fator de segurança 5 na carga limite.
Dimensões
Cargas máximas admissiveis em kN
0.06
d1
14
d2
8
Gama de aperto
12-27
L (mm)
31
Espessura do material (mín.)
10
Nr. Pozidriv (Z)
2
Dimensão do parafuso
4.5x50
Tensão de corte min.em kN
0.18
Tipo
TF 27
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
70880.270.001
EAN
8715492906236
UBB
950352544650
UNSPSC
31162101
Faça o download do E-doc