text.skipToContent text.skipToNavigation

Spedec Parafuso autoperfurante cabeça sextavada DIN 7504 K Aço Zincado embalagem grande ST5,5X22MM


Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Tratamento sup. Zincado
Rosca Autorroscante
Embalado por 1.000
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 5.5 mm
Comprimento 22 mm
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Tratamento sup. Zincado
Rosca Autorroscante
Info
  • Comprimento max. de aperto KL = L - L1.
    • Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.embalagem grande

Dimensões

dc 11
D (mm) 5.5
k (max.) 5.45
L (mm) 22
L1 ≈ 10
P 1.8
s 8

Padrões

DIN 7504-K
ISO 15480

Números do artigo

Referência 31230.055.022
EAN 8715492960726
UBB 950352149641
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 689584

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.