text.skipToContent text.skipToNavigation

Soquete Gedore TX 19 1/2 polegada E E18 comprimento 40 mm


Pega manual, serrilhada, GEDORE aço vanádio 31CrV3, polido, cromado, GEDORE aço vanádio 31CrV3, polido, cromado

Numero articolo
Desenho Para parafusos Torx embutidos
Comprimento total (mm) 40
Diâmetro 21
Tamanho (TX) 18
Comprimento (mm) 40
Confezionato per 1

Specifiche

Desenho Para parafusos Torx embutidos
Comprimento total (mm) 40
Diâmetro 21
Tamanho (TX) 18
Comprimento (mm) 40
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Magnético Não
Inserção hexagonal dupla Não
Com articulação Não
Tamanho da ligação (mm) 12.5
Profundidade da chave (mm) 14
Para aparafusadora de impacto Não
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 65
Código pautal 8204200000
Type Socket

Descrizione

Pega manual, serrilhada, GEDORE aço vanádio 31CrV3, polido, cromado, GEDORE aço vanádio 31CrV3, polido, cromado

Numeri di articolo

Numero articolo G2234.180.001
EAN 4010886619452
UBB 240122714175
UNSPSC 25191700
Nr articolo produttore  6194500

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.