text.skipToContent text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência. Consulte aqui os horários de funcionamento.

Soquete Gedore TX 19 1/2” E E10 comprimento 38 mm


Pega manual, serrilhada, GEDORE aço vanádio 31CrV3, polido, cromado, GEDORE aço vanádio 31CrV3, polido, cromado

Referência
Desenho Para parafusos Torx embutidos
Comprimento total (mm) 38
Diâmetro 22.5
Tamanho (TX) 10
Comprimento (mm) 38
Embalado por 1

Especificações

Desenho Para parafusos Torx embutidos
Comprimento total (mm) 38
Diâmetro 22.5
Tamanho (TX) 10
Comprimento (mm) 38
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 15.5
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Magnético Não
Inserção hexagonal dupla Não
Com articulação Não
Tamanho da ligação (mm) 12.5
Profundidade da chave (mm) 15.5
Para aparafusadora de impacto Não
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 50
Código pautal
Type Socket

Descrição

Pega manual, serrilhada, GEDORE aço vanádio 31CrV3, polido, cromado, GEDORE aço vanádio 31CrV3, polido, cromado

Números do artigo

Referência G2234.100.001
EAN 4010886614570
UBB 240122713672
UNSPSC 25191700
Artigo do fabricante nr 6145720

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.